パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クッキング&テーブルウェア
FREEAP スポーツジャグ2.0L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814840
品番
K-10818MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツやアウトドアに最適な大容量ボトル。
ワンタッチオープンなので簡単にふたを開けることができます。
断熱2重構造採用で冷たい飲み物の飲みごろをキープします。
用途
・アウトドアでの水分補給に。
・遠足、運動会、会社行事での水分補給に。
・構内作業、屋外作業の休憩時に。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂
色
メタリックブルー
区分
新品
質量(g)
約940
容量(L)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×133×325
注意
※炭酸飲料を入れるのはおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません