パークレーン
パークレーンの 料理道具
パークレーンの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
パークレーンの セイロ
のせるだけで使える 蒸し器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54814849
品番
K-10803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お手持ちのフライパンやお鍋を使って簡単に蒸し料理が楽しめる蒸し器です。
せいろや蒸し鍋が無くてもOK。
ご使用には20cmのフライパンかお鍋が必要となります。
用途
・お手持ちのフライパンかお鍋を用意します。
・フライパンかお鍋に水を入れて本製品を上部にセット。
お湯が沸騰してきたら食材を入れてフタをすれば蒸し調理が出来ます。
フタが無い場合はアルミホイル等で蒸気が漏れにくくする様にお願いします。
材質
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 材料の種類/ アルミニウム合金(底の厚さ 2.0mm)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約418
容量(L)
2.5
寸法(cm)
22.5×22.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×22.5×9
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません