焼きまへんか

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54814893 品番KC-112
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1台で串焼き、網焼き、プレート焼きができます。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく 使えて経済的です。圧力感知安全装置搭載。ボンベの取リ外しが簡単なマグネット着脱式を採用。カセットボンベはマイボンベL3本組<GBV20>。

付属品焼き網、ホットプレート、串焼き棒 仕様プレート付 質量(kg)3 間口W×奥行D×高さH(mm)398×221×126 使用時間(分)約90(専用ボンベ1本あたり) 点火方式圧電点火方式 アズワン品番64-4189-91 ガス消費量(g/h)165 TKG品番9-1019-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする