#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757
#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757
#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757
#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757
#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757
#001 ダークウォーターメロン HUスライドフォールジグ 3.5g #1 ハイドアップ(HIDEUP) 54816757

HUスライドフォールジグ 3.5g #1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#001 ダークウォーターメロン注文コード54816757品番#001 ダークウォーターメロン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

*スタッガーワイド専用設計 *グラム数・Fマーク表示のタングステンヘッド *ノガレス特注ストロングフック。サイズ1~1/0番。 *四角断面ラバー

用途<スタッガーワイド専用ジグ>ワイドがもつ「スライドフォールアクション」を活かす専用設計ヘッド。丈夫なノガレス特注フックでビッグバスにも安心。ラバーの断面は「四角形」四方から面で水の抵抗を受け艶めかしいアクションを生み出しポーズ時はキレイにフレア。ラバーは通常より長めの状態でパッケージされています。ラバーの長さでアクションが変わります。自由にカットし、お好みのアクションを見つけてください。 推奨トレーラーはスタッガーワイド2.7インチ、3.3インチ、スタッガーワイドツインテール2.2インチ、2.7インチ、3.3インチ。FINAトレーラーロックS、Mサイズ スタッガーワイド以外には通常のスモラバとして使用はもちろんOKです。スタッガーオリジナル3インチをセットしてミニスコーンとしても使用できます。#001 ダークウォーターメロン質量(g)3.5入数(個)1フックサイズ#1
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする