#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155
#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155
#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155
#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155
#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155
#14 USシャッド HU-350 ハイドアップ(HIDEUP) 54819155

HU-350

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#14 USシャッド注文コード54819155品番#14 USシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。

用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!仕様潜行深度:3.5m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)長さ(mm)(ボディのみ)56全長(mm)97#14 USシャッド質量(g)17タイプFフックサイズ標準(前・後):#6・#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする