#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230
#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230
#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230
#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230
#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230
#43 ブラックバックシャッド HUシャッド60SP ハイドアップ(HIDEUP) 54820230

HUシャッド60SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#43 ブラックバックシャッド注文コード54820230品番#43 ブラックバックシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

優れたバランス設計が生み出す抜群のアクション

用途超低速から超高速リトリーブまでバランスとアクションを崩すことなくスイミング可能。 固定重心ながらも安定した飛距離を約束。 確実に水を捉えるリップ設計によりロッドアクションのレスポンスがよく連続トィッチ&ポーズなどの動作も得意。仕様潜行深度:1-1.5m長さ(mm)(ボディのみ)60#43 ブラックバックシャッド質量(g)約7タイプSP
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする