#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167
#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167
#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167
#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167
#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167
#110 ピーチキャンディー スタッガーワイド3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54821167

スタッガーワイド3.3インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個×1袋)#110 ピーチキャンディー注文コード54821167品番#110 ピーチキャンディー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー

用途全国のフィールドで!スタッガーワイド3.3インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。長さ(mm)84#110 ピーチキャンディー質量(g)約7フック推奨オフセットフック:#4/0入数(個)5
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする