※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイドツインテール2.2インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(8個×1袋)
色
#069 ボンバーピンク
注文コード
54821840
品番
#069 ボンバーピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)
56
色
#069 ボンバーピンク
質量(g)
約2
フック
推奨オフセットフック:#2
入数(個)
8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。