#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369
#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369
#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369
#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369
#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369
#106 ギル スタッガーオリジナル6.7インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54824369

スタッガーオリジナル6.7インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(3個×1袋)#106 ギル注文コード54824369品番#106 ギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)170#106 ギル質量(g)約30入数(個)3フックサイズ推奨オフセットフック:#10/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする