#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148
#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148
#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148
#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148
#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148
#116 シニカケギル スタッガースティック3.3インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825148

スタッガースティック3.3インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(8個×1袋)#116 シニカケギル注文コード54825148品番#116 シニカケギル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・I字・ダウンショット・キャロライナ <推奨フック>ノガレスフッキングマスターパワーベイトフィネス#1・ノガレスGENTENジグヘッド#1

用途たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻。その名も「スタッガースティック」。ボリュームアップ!飛距離アップ!ノーシンカーでパニックアクション・ジグヘッドのミドストにも最適!長さ(mm)84#116 シニカケギル質量(g)約3入数(個)8フックサイズ推奨オフセットフック:#1
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする