バーキュートプラス 通水ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54825393 品番 69521543
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。

材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1293-1503 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする