曜日別特売
69521544 バーキュートプラス 通水ブラシ バーテック 54825409

バーキュートプラス 通水ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54825409品番69521544
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

豊富なカラーバリエーションで使用場所ごとに色分けでき、HACCPに最適です。ボディには軽量で傷のつきにくいPP(ポリプロピレン)を使用しています。耐摩耗性耐水性耐薬品性に優れています。ブラシは、吸水率が低く水切れが早いので衛生的に保ちます。

材質本体/ポリプロピレン 毛/PBT毛丈(mm)35耐熱温度(℃)130TKG品番9-1293-1504繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする