#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410
#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410
#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410
#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410
#242 エビダッピ スタッガースティック4インチ ハイドアップ(HIDEUP) 54825410

スタッガースティック4インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(7個×1袋)#242 エビダッピ注文コード54825410品番#242 エビダッピ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッドヘッドリグ <推奨フック>ノガレスフッキングマスター・ヘビークラス#1/0

用途たまらんばい永野監修。i字系での使用はもちろん、ノーシンカーでのパニックアクション。ジグヘッドのミドストにも最適。仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗長さ(mm)105#242 エビダッピ質量(g)6入数(個)7フックサイズ推奨オフセットフック:#1/0
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする