TKG
TKGの バンケット用品
TKGの チェーフィングディッシュ
KINGO丸チェーフィングスモールソース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.5
注文コード
54826477
品番
19002
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
内鍋:Φ280×H140固形ランプ:(Φ95×H60)
容量(L)
3.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×310×380
アズワン品番
64-4201-86
TKG品番
9-1608-0401