清水食器
清水食器の 厨房機器・設備・調理機械
清水食器の サービス機器類
清水食器の 料理保温機器/温蔵庫
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54826687
品番
PA10751PRO
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)
5
電源(V)
単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)
585×370×70
消費電力(W)
450
温度調節範囲(℃)
40〜90℃(ダイヤル式)
コード長さ(cm)
170
アズワン品番
64-4202-09
TKG品番
9-1642-0101