TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
TKG AM Dカフェトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
54826705
品番
BA3021
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。
TKG品番
9-1685-2601
容量(mL)
49/123
タイプ
パーテーション
高さ(mm)
23
短辺(mm)
103
長辺(mm)
306
アズワン品番
64-4202-12