TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
TKG AM Dカフェトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
54826714
品番
BA3016
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。
TKG品番
9-1685-2701
容量(mL)
60
タイプ
スクエア
高さ(mm)
23
短辺(mm)
103
長辺(mm)
103
アズワン品番
64-4202-13