TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
TKG AM Dカフェトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
54826723
品番
BA3018
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。
TKG品番
9-1685-2801
容量(mL)
77
タイプ
スクエアミニ
高さ(mm)
22
短辺(mm)
84
長辺(mm)
151
アズワン品番
64-4202-14