MXS20-100AF【ワケあり】 エアスライドテーブル(MXS20-100〜) SMC 54828535

エアスライドテーブル(MXS20-100〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アジャスターオプション両端アジャスタ 注文コード54828535 品番MXS20-100AF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥60,75017,980
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など117種類から選べます 他の種類を見る

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 アジャスターオプション両端アジャスタ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする