エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
50mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54828867
品番
EA981CB-2.5A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,590
¥
6,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
幅(mm)
50
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(t)
1.6
全長(m)
2.5
揚量(t)
1.6