本体

DPGT002 UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P UCC(上島珈琲) 54831666 DPGT002 UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P UCC(上島珈琲) 54831666 DPGT002 UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P UCC(上島珈琲) 54831666

UCC DRIP POD 深蒸し静岡煎茶 12P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3g×12個) 注文コード54831666 品番DPGT002
参考基準価格(税別)¥1,008 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。
深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。

シリーズUCC DRIP POD 入数(個)12 種別日本茶 容量3g×12杯分 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P アズワン品番65-0466-82 原材料緑茶 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする