Hirschmann
Hirschmannの 電子部品(オンボード)
Hirschmannの 受動部品
Hirschmannの 受動部品その他関連用品
930016517 MAS 50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54831694
品番
930016517 MAS 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
シールド
極数
5
シリーズ
MAS
定格電圧
34Vac/dc
定格電流(A)
4
表面処理
(コンタクト)錫
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
ミニチュア
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート