※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9201 ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 54831955 19-958-9201 ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 54831955 19-958-9201 ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 54831955 19-958-9201 ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 54831955

ストレートホースキット eSafeカップリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)9.5 注文コード54831955 品番19-958-9201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は内径・使用範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

材質ポリウレタン 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1202 長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)13.5 アズワン品番64-8346-06
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする