RMH40C-500 熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和) 54831989 RMH40C-500 熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和) 54831989

熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90本) 内径(mm)40 トラスコ品番127-8888 注文コード54831989 品番RMH40C-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内径・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。

テープ長さ(m)0.5 テープ厚さ(mm)0.5 基材エチレンプロピレンゴム 用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。 トラスコ品番127-8888 材質エチレンプロピレンゴム 内径(mm)40
注意
※ガスコンロで収縮させる場合、中火にして炎から8〜10cm離し、ゆっくり回転させながら端から熱を加えて下さい。溶ける材質(プラスチック樹脂等)への使用は避けて下さい。変質する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする