ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
261-112/341-000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54832035
品番
261-112/341-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
グレー
ピッチ(mm)
6
シリーズ
261
定格電圧
500V
定格電流(A)
24
AWG
28→14
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル