ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
750-430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54832044
品番
750-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
100×12×64
ピッチ(mm)
6
シリーズ
TM5
用途例
自動車産業、産業オートメーション、ロボット
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLCI/Oモジュール
終端スタイル
ケージクランプ
併用可能製品
750シリーズ
実装タイプ
DINレール
入力数
8(チャンネル)
最大動作温度(℃)
60