ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
773-102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832087
品番
773-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
クリア,黄
極数
2
シリーズ
773PUSHWIRE
定格電圧
400V
定格電流(A)
24
ヒューズ
なし
適合電線サイズ
18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュイン
オス・メス
メス
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105