ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
733-102
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832139
品番
733-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タイプ
【プラグ式端子台】プラグ
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電圧
250Vac
定格電流(A)
4
適合電線サイズ
28→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応