ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
264-731
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832148
品番
264-731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
グレー
シリーズ
264
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
AWG
28→12
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル