2002-2201

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード54832166 品番2002-2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする