ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
733-103
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832200
品番
733-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
タイプ
【プラグ式端子台】プラグ
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
定格電流(A)
4
行数
1
適合電線サイズ
28→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブルマウント