ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
215-311
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832227
品番
215-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
色
黒
タイプ
バナナプラグ
定格電圧
42V
端子の種類
ケージクランプ
定格電流(A)
20
仕上
【コンタクト】ニッケル
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コネクタサイズ
4mm