ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2006-404
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54832236
品番
2006-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
4
シリーズ
TOPJOBS,2006
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2006シリーズ端子台