ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
236-408
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832270
品番
236-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.08
極数
8
シリーズ
236
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装