ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2001-403
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
54832297
品番
2001-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
3
シリーズ
TOPJOBS,2001
定格電流(A)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2001シリーズ端子台