ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
250-406
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832306
品番
250-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グレー
タイプ
基板端子ストリップ
極数
6
シリーズ
250
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
2(CS),4(IEC/EN60664-1),5(UL)
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
6
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫