ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2000-410
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832324
品番
2000-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
10
シリーズ
TOPJOBS,2004
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2004シリーズ端子台