ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
890-112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832340
品番
890-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
黒
タイプ
WINSTAMINIプラグ
極数
2
シリーズ
890
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2
ストレインリリーフ
あり
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント