ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
862-505
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832349
品番
862-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
黒
極数
5
シリーズ
862
定格電圧
500V
定格電流(A)
32
ヒューズ
なし
適合電線サイズ
20→12AWG、
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
4
実装タイプ
シャーシマウント