ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2004-402
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832394
品番
2004-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
2
シリーズ
TOPJOBS,2004
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2004シリーズ端子台