ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
233-503
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832428
品番
233-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧
150Vac
定格電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装