ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
281-904
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832437
品番
281-904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
青
ピッチ(mm)
6
シリーズ
281
定格電圧
800V
定格電流(A)
32
AWG
28→12
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx