TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの オフィス用デスク
TRUSCOの 片袖机
システムデスク 片袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54832445
品番
TKD-1070A
参考基準価格(税別)
¥68,370
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×700×700
質量(kg)
45.5
付属品
仕切板(中・下段各1枚)
仕様
3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。配線コードホルダー2ヶ所付。ダブルサスペンション機構(下段)
トラスコ品番
206-4165
材質
天板:メラミン化粧板、脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
1000
アズワン品番
64-5027-51
鍵
施解錠表示機能付オールロック機構
引出し
3段
注意
※個人宅配送不可となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません