TKD-1270A システムデスク 片袖 TRUSCO 54832454 TKD-1270A システムデスク 片袖 TRUSCO 54832454 TKD-1270A システムデスク 片袖 TRUSCO 54832454 TKD-1270A システムデスク 片袖 TRUSCO 54832454 TKD-1270A システムデスク 片袖 TRUSCO 54832454

システムデスク 片袖

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54832454 品番 TKD-1270A
参考基準価格(税別)¥73,760 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700 質量(kg)49.5 付属品仕切板(中・下段各1枚) 仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。配線コードホルダー2ヶ所付。ダブルサスペンション機構(下段) トラスコ品番206-4166 材質天板:メラミン化粧板、脚部・袖箱:スチール鋼板・粉体塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 間口(mm)1200 アズワン品番64-5027-52 施解錠表示機能付オールロック機構 引出し3段
注意
※個人宅配送不可となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする