ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2002-403
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832455
品番
2002-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
3
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
800V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
端子台