ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
222-500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832480
品番
222-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
オレンジ
種類
取り付けキャリア
シリーズ
222
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
コンパクトスプライシングコネクタ
実装タイプ
DINレール