ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2000-1401
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832498
品番
2000-1401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
適合
CSA
色
グレー
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
TOPJOBS,2000
定格電圧
800V
定格電流(A)
13.5
AWG
24→16
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
1
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60