ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2059-303/998-403
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
54832507
品番
2059-303/998-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
白
タイプ
基板端子台
極数
3
シリーズ
2059
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
3
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
26→22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3
結線方法
プッシュインワイヤ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫