ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
770-713
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832550
品番
770-713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
コネクタ
シリーズ
770
定格電圧
250V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スナップイン
オス・メス
オス