ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 能動部品
ワゴジャパンの ディスクリート
2000-402
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832568
品番
2000-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー、2極
極数
2
シリーズ
TOPJOBS,2000
定格電流(A)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2000シリーズ端子台